カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- RS PRO(8)
- SIEMENS(5)
- TRACO POWER(2)
- RELECO(2)
- 八光電機(1)
- TRIDON(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- EBM PAPST(1)
- FINDER(1)
- SPARKFUN(1)
- Sentinel(1)
「has-24」の検索結果

垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で軽量。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途開削構内を安全に昇降できます。仕様吊り固定部N、連結部1.0m×2種別標準セット2.4m質量(kg)18.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)