垂直アルミステップ
垂直アルミステップ新タイプです。
スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。
運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。
連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)
※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
- 仕様
- 吊り固定部N、F式連結部1.0m×2
- 種別
- F式標準セット2.4m
- 質量(kg)
- 24.6
- 許容荷重(kN)
- 0.98(100kg)
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品を設置する場所は、十分な強度を有し安定した場所を選定の上設置してください。※許容荷重100kg です。許容荷重以上での使用はしないでください。
※設置環境による安全対策は、必要に応じて行ってください。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




























