7ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
254件中 241254
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービットセット(7種) tradドライバービットセット(7種)trad
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 ネジ締めゆるめ作業に対応
付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
36pcs.電動ビットセット trad36pcs.電動ビットセットtrad
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できるコンパクトセット
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ソケット trad落下防止ソケットtrad
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
多機能ペンチ trad多機能ペンチtrad
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
ポケットレンチ tradポケットレンチtrad
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
1本で21サイズのボルトが回せるポケットサイズ
材質ステンレス
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad
689税込758
1個
翌日出荷
木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ全長(mm)185溝長(mm)120適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤寸法(mm)10.5軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
AC100Vインパクトドライバー tradAC100Vインパクトドライバーtrad
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100定格消費電力(W)250コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3100最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ) trad7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)trad(1件のレビュー)
339税込373
1セット(7本)
翌日出荷
サイズ規格ミリ/インチ形状L型タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応
ギアコンビレンチ tradギアコンビレンチtrad
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。材質CR-Vラチェット機構あり
自動カンナ用 カーボンブラシ1P trad自動カンナ用 カーボンブラシ1Ptrad
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
13mm振動ドリル用チャックハンドル trad13mm振動ドリル用チャックハンドルtrad
389税込428
1個
3日以内出荷
ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプター tradACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプターtrad
309税込340
1個
3日以内出荷
適合本体TID-92N+TAK-49
TSH-20用替えソケット tradTSH-20用替えソケットtrad
739税込813
1個
3日以内出荷
TID-92用カーボンブラシ tradTID-92用カーボンブラシtrad
799税込879
1セット(2個)
翌日出荷