絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

新盛インダストリーズ

新盛インダストリーズのページです。新盛インダストリーズは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルラベル ラベルプリンター用 新盛インダストリーズサーマルラベル ラベルプリンター用新盛インダストリーズ
3,288税込3,617
1パック(5巻)
当日出荷
材質サーマル紙白無地
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)新盛インダストリーズ
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。 インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上 純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月硬化条件自然乾燥・ヒーター不要使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)保管温度(℃)15~35付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)
neo-7シリーズ用バッテリー 新盛インダストリーズneo-7シリーズ用バッテリー新盛インダストリーズ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ラベルプリンター HALLO neo-7 新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7新盛インダストリーズ
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒)新盛インダストリーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚インク色インク溶剤系着色料染料
1L用ラベル 強粘着 無地 新盛インダストリーズ1L用ラベル 強粘着 無地新盛インダストリーズ
15,980税込17,578
1箱(100巻)
11日以内出荷
凹凸面、曲面にフレキシブルに対応(ラベル飛び出し式) 商品を傷めないラベル飛び出し型 衝撃に強く、取り扱いが簡単 インクローラーの交換がワンタッチ 汚れを防ぎいつもきれいな見出し サブスタンプで希望の文字を印字 ダイヤルストッパーで誤回転防止
付属品インクローローラー2個(予備1個、取付け済1個)タイプ強粘着寸法(幅W×高さH)(mm)24×12(ラベル)ラベル枚数(1巻当り)1000
UV照射器スタンド STD-500A 新盛インダストリーズUV照射器スタンド STD-500A新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要
付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
UV照射器 UVL-500A 新盛インダストリーズUV照射器 UVL-500A新盛インダストリーズ
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
ACアダプタ CV-700 新盛インダストリーズACアダプタ CV-700新盛インダストリーズ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
UV照射器_UVL-500及びUVL-500A、HALLO neo-7シリーズ共用
付属品AC電源ケーブル 1本出力24V/3.8Aコード長さ(m)本体側:約1.4/コンセント側:約1.4入力100VAC/50Hz,60Hz
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白)新盛インダストリーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚インク色インク溶剤系着色料染料
タッチパネル保護フィルム J700 新盛インダストリーズタッチパネル保護フィルム J700新盛インダストリーズ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用 汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
ガイド付ステージ GS-145 新盛インダストリーズガイド付ステージ GS-145新盛インダストリーズ
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。 昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
昇降台 MJ-185 新盛インダストリーズ昇降台 MJ-185新盛インダストリーズ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
商品やパッケージの大きさに合わせてプリントヘッドとの間をの高さ調節
フットスイッチ FS-M1 新盛インダストリーズフットスイッチ FS-M1新盛インダストリーズ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
コード長さ(m)約1.4対応機種J165S、J165S-T、J165S-TG、J165U
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青)新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤)新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U新盛インダストリーズ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-TG 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-TG新盛インダストリーズ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。 ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T新盛インダストリーズ
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S新盛インダストリーズ
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 155mmの高さ固定モデル。様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165M 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO J165M新盛インダストリーズ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
差し込めば、あっという間に印刷。 <平面物向けに> 厚さ2mmまでの印刷素材に対応。薄手のものへの印刷に特化したモデルです。 <差し込むだけで自動印刷> 印刷素材が挿入されたことをセンサーが感知し自動で印刷。 画面タッチで印刷できる手動印刷への切り替えも可能です。 <印刷の位置決めも簡単> 左右レバーと奥行き調整で、印刷位置を決めます。 印刷した素材の形状やサイズにあわせ、常に決まった場所へ印刷できます。 <印刷サンプル> 封筒やフィルムなど薄いものに最適です。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・サブプレート表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
AC電源アダプター CV-500 新盛インダストリーズAC電源アダプター CV-500新盛インダストリーズ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
HALLO DiPOシリーズ専用
付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)