カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • やまびこジャパン
  • デンヨー(8)
  • 新ダイワ(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • SDG株式会社(5)
  • テラル(5)
  • エスコ(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • 日立産機システム(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アネスト岩田(1)
  • シシド静電気(1)
  • スイデン(1)
  • 東日製作所(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ヤンマー(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-db-60a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ やまびこジャパン

    エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ

    やまびこジャパン
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
    仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237容量(L)コンプレッサーエアタンク:20消費電力(W)コンプレッサー:614定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78定格電圧(V)コンプレッサー:単相100定格電流(A)コンプレッサー:5.7定格出力(W)コンプレッサー:770乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11水タンク容量(L)1.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127