カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「m-db-40a」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    収納物に合わせたサイズの段ボールです。
    タイプシングルフルート
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • Belimo ダンパーアクチュエータ Belimo

    Belimo ダンパーアクチュエータ

    Belimo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力

    YAMAZEN(山善)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    5日以内出荷
    手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
    用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2
  • 空気清浄機 ツインバード

    空気清浄機

    ツインバード
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
    付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2色ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    5日以内出荷
  • タワー型オンラインUPS bitstrong(ビットストロング)

    タワー型オンラインUPS

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    7日以内出荷
    常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
    用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mAアズワン品番65-7360-38
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG40 SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG40

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • 6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.8V型ワイドディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)
  • FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機

    FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    61日以内出荷
    PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
    質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色黒力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600