絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オサメ工業

オサメ工業のページです。オサメ工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在87件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(シリコン) オサメ工業パッキン(シリコン)オサメ工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質シリコン
PCクランプ オサメ工業PCクランプオサメ工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
キャップA(SUS304) オサメ工業キャップA(SUS304)オサメ工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(シリコン) オサメ工業パッキン(シリコン)オサメ工業
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン形状ツバ付き寸法t(mm)2
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン
1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン形状ツバ無し寸法t(mm)2
1S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業1S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。形状パイプ寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業2S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
SCクランプ オサメ工業SCクランプオサメ工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(PK・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(PK・SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン形状ツバ付き寸法t(mm)2
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
779税込857特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
高圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OB・SUS304)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用Wフェルール(OA・SUS304) オサメ工業高圧用Wフェルール(OA・SUS304)オサメ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状フェルールRoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5
キャップB(SUS304) オサメ工業キャップB(SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
クランプ(フラットバー製) オサメ工業クランプ(フラットバー製)オサメ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
9,298税込10,228
1本
9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
36,980税込40,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
2S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用Wフェルール(OA・SUS304) オサメ工業低圧用Wフェルール(OA・SUS304)オサメ工業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業低圧用Wフェルール(PK・SUS304)オサメ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(OB・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用キャップ(OA・SUS304) オサメ工業高圧用キャップ(OA・SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
MCクランプ オサメ工業MCクランプオサメ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルール(SUS304) オサメ工業Wフェルール(SUS304)オサメ工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用Wフェルール(OB・SUS304) オサメ工業低圧用Wフェルール(OB・SUS304)オサメ工業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
HCクランプ オサメ工業HCクランプオサメ工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4質量(kg)5(木枠)容量3000L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170モーター出力(kW)0.2寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応