絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

旭化学工業

旭化学工業のページです。旭化学工業は、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名旭化学工業株式会社
所在地〒444-1205 愛知県安城市城ヶ入町広見133番地3
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
ノーブルアンカー 旭化学工業ノーブルアンカー旭化学工業(6件のレビュー)
579税込637
1箱(23本)ほか
当日出荷
ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(16本)ほか
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5旭化学工業
849税込934
1本(220mL)
当日出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
極美 旭化学工業極美旭化学工業
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ3mm~5mmビス対応GL工法対応ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない施工後がきれいな仕上がりに
用途石膏ボード用マンション・戸建内装工事等各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
899税込989
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ビストロン-10 旭化学工業ビストロン-10旭化学工業
8,498税込9,348
1箱(10L)
4日以内出荷
植物のウイルス病の感染・広がりを防ぐ消毒液です。
用途ウイルス病の感染、伝播を防ぐために、最も有効で、確実な消毒液剤です。