カテゴリ
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- コスモキカイ
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(10)
- SUGICO(スギコ)(4)
- イチグチ(3)
- シム&ゲージ(5)
- バクマ工業(16)
- ホクセイ(4)
- ホンダ(82)
- 三ツ星ベルト(11)
- 二六製作所(11)
- 大洋ツール(4)
- 岩崎電気(11)
- 日研工作所(4)
- 田倉工具(4)
- 酸素アーク工業(3)
- ブランドをもっと見る

卓上フライス盤 FK-500型
コスモキカイ¥899,800税込¥989,7801台32日以内出荷研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5739アズワン品番67-5520-90
卓上フライス盤 FK-500S型 スタンド付
コスモキカイ¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5765アズワン品番67-5520-91
卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付
コスモキカイ¥899,800税込¥989,7801台32日以内出荷高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51
卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付
コスモキカイ¥699,800税込¥769,7801台32日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本アズワン品番67-5520-52
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら