カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(472)
- 制御機器(161)
- 測定用品(44)
- 切削工具(31)
- バイク純正部品(29)
- メカニカル部品(24)
- 自動車補修部品(19)
- 農業機械(19)
- 自動車純正部品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 物流用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 研磨材(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KITO(キトー)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- ParkerTAIYO(130)
- RS PRO(23)
- SMC(289)
- STMicro(5)
- エスコ(5)
- コガネイ(30)
- テンパール工業(8)
- ドレーゲル(10)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(28)
- マキテック(14)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 三菱電機(65)
- 音羽電機工業(5)
- 高島計器(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

シクネスゲージ 75A10
双葉ゲージ製作所(FGW)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷仕様●リーフの長さ:75●リーフの枚数:10●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、10 0、15 0、20 0、30●コード番号:119-0164620アズワン品番67-4836-41
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ミニRホイル
ニューレジストン¥5,598税込¥6,1581箱(5枚)当日出荷柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A75
ケージーパルテック¥3,898税込¥4,2881本(1000mm)3日以内出荷アルミ製改修用無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台ほか当日出荷から76日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ステンレス 平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥16,434税込¥18,0771個当日出荷から5日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
スカットディスク Aアルミナタイプ
イチグチ¥5,498税込¥6,0481箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,078~税込¥1,186~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
SUS製 パイプフード 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0651長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)6.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)