カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- ISEKI
- 三菱(26)
- 共立(4)
- 三笠産業[工具](3)
- OREC(オーレック)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- NEC(2)
- ホンダ(2)
- 河淳(2)
- 新ダイワ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ヒサゴ(1)
- ナベヤ(1)
- 前澤給装工業(1)
- Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1)
「gb221」の検索結果

ウイングモア WMC747P
ISEKI¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
ウイングモア WM757P
ISEKI¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
オートモア AM74B
ISEKI¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
ウイングモア WMC1317F
ISEKI¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92