カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- ISEKI
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CEJN(セイン)(9)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MECHANIX WEAR(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- SMC(10)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- オカモト(1)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(6)
- スズキ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ホンダ(10)
- ユニカ(3)
- 三菱マテリアル(6)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
「mp75」の検索結果
特価

バーディーモア BX800+MP750
ISEKI¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】750総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
バーディーモア BX800
ISEKI¥579,800税込¥637,7801台8日以内出荷作業機を付け替えることで様々な作業が可能。牧草刈り・集草反転、草刈り・栗拾いなど、単独で揃えるよりも安価で多機能な機械です。※作業を行うにはB91RLX・HM122X・H751X・MP750が必要です。多目的。作業機付け替え型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0総質量(kg)110