カテゴリ
- 農業機械(197)
- 科学研究・開発用品(73)
- 制御機器(58)
- パソコン/周辺機器(51)
- 切削工具(29)
- 測定用品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 作業工具(13)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- トラック純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 住設機器(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(5)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- ERECTA(エレクター)(69)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Jabra(10)
- JAPANNEXT(8)
- KTC(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- MRT(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(18)
- ダイヤトレンド(9)
- ミヤコ(5)
- 三菱ふそう(9)
- 岡崎精工(4)
- 日研工作所(4)
- 興和オプトロニクス(5)
- 音羽電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms75」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
バンフレスクラム
バンドー化学¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
750型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。取付扉厚:18~47mm 。最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥879税込¥9671本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入
住友ベークライト¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。材質本体:ABS/フタ:PVC容量1.2mL、2mLセラム用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
精密ドライバー
チャンピオンツール¥759税込¥8351本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
SKXめねじ付ソケット 鋼管用
川西水道機器¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
750型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。取付扉厚:18~40mm 。最大締付トルク:3kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISO M3×25
組端子台
東洋技研¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381組5日以内出荷から17日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
メタルソー
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS


中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
メタルソー MS
MRT¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺14mmx75L
NAC(長堀工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷トラスコ品番853-2215全長(mm)75質量(g)155差込角(mm)12.7二面幅(mm)14
マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺12mmx75L
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷トラスコ品番853-2191全長(mm)75質量(g)145差込角(mm)12.7二面幅(mm)12


中量ラック(中量5Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。耐荷重(kg/段)500均等耐荷重(kg/段)500
フラット形レンジフード用同時給排ユニット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷給気側、排気側とも電動シャッター付消費電力(W)【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5電源AC100V50/60Hz適合パイプ呼び径(Φmm)150
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
...