カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: Lazosのすべての商品

AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)5日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ
Lazos¥9,998~税込¥10,998~1ケース(10個)5日以内出荷高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ
Lazos¥9,198税込¥10,1181ケース(6個)5日以内出荷3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ
Lazos¥26,980税込¥29,6781ケース(20個)6日以内出荷Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス
TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ
Lazos¥6,998~税込¥7,698~1ケース(10個)5日以内出荷地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ
Lazos¥12,980税込¥14,2781ケース(10個)5日以内出荷薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎バッテリー容量(Ah)0.15
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ
Lazos¥9,298税込¥10,2281ケース(10個)5日以内出荷Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ
Lazos¥20,980税込¥23,0781ケース(6個)5日以内出荷PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)アズワン品番68-4057-27
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(5個)5日以内出荷急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
USBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズ
Lazos¥14,980~税込¥16,478~1ケース(20個)5日以内出荷USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ
Lazos¥9,598~税込¥10,558~1ケース(10個)3日以内出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(6個)3日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(3個)3日以内出荷3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ
Lazos¥25,980~税込¥28,578~1ケース(20個)3日以内出荷から5日以内出荷タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ
Lazos¥9,698税込¥10,6681ケース(6個)5日以内出荷ファスナー式の大きな開閉口、小物類をそれぞれ分けて収納可能な内ポケット付き、持ち運びに便利なハンドル付き仕様●サイズ:(L)25×(H)15×(W)10.5cm●内ポケット:3つ●重量:約132g
ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット
Lazos¥22,980税込¥25,2781ケース(6個)5日以内出荷RGBライトで7種類の点灯効果を実現 6段階まで風量調節可能な2ファン仕様 17インチのまでのパソコンに対応 最大25dbの超静音※ ◎角度は5段階に調整可能! ◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能 ※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25dbアズワン品番68-4057-29
スマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入
Lazos¥10,980税込¥12,0781ケース(20個)5日以内出荷ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー 車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍 吸盤は水洗いで吸着力が復活 360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能 ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能 大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き ホルダーにスマホを装着したまま充電可能仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50~100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154gアズワン品番68-2016-19
ノートパソコンスタンド 10個セット
Lazos¥12,980税込¥14,2781ケース(10個)5日以内出荷簡単2ステップ組み立て&コンパクトな折りたたみ式 目線に合わせて角度・高さを7段階に調整可能 長時間のデスクワークに最適 放熱性の高いアルミ合金素材と底面や背面を塞がない設計で熱暴走を防止 ダブルM構造と三角形デザインで優れた安定性を実現 スタンド上下に滑り止めシリコンパット付き 幅は無段階調整可能 ノートPC以外にスマホ、タブレット、本なども対応 持ち運びに便利な収納袋付き仕様●本体サイズ:【収納時】約253×45mm【使用時】約253×45~190×75~143mm●本体素材:アルミ合金+シリコン●本体重量:約250g●付属品:収納袋アズワン品番68-4057-30
ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入
Lazos¥8,998税込¥9,8981ケース(20個)5日以内出荷置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器 15Wのハイパワーで急速充電可能。 吸着したら充電開始で手間いらず。仕様●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックスアズワン品番68-2016-15
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
Lazos¥15,980税込¥17,5781ケース(6個)3日以内出荷5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入
Lazos¥18,980税込¥20,8781ケース(20個)5日以内出荷PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(20個)5日以内出荷音楽再生・通話・リモコン機能対応仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入
Lazos¥13,980税込¥15,3781ケース(100個)5日以内出荷USB-AをCに変換!仕様●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイスアズワン品番68-2008-70
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(6個)5日以内出荷2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット
Lazos¥8,898税込¥9,7881ケース(6個)3日以内出荷Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
BD-RE ブルーレイディスク 50枚 10個セット
Lazos¥39,980税込¥43,9781ケース(10個)5日以内出荷50枚スピンドル 繰り返し記録用 ホワイトワイド印刷対応仕様●1~2倍速対応●枚数:50枚アズワン品番67-9358-77
HDMIケーブル スリムタイプ、1m
Lazos¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様●長さ:1.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Cオス)●備考:-●長さ:1.0mアズワン品番68-2061-59
ランドリーバッグ 6個セット
Lazos¥8,998税込¥9,8981ケース(6個)5日以内出荷大容量・消臭抗菌加工 ゴルフ場、アウトドア、ジムや旅行先、部活等で使える 大きな開閉口で出し入れしやすい仕様●サイズ:高さ/約50cm、袋口幅/約37cm、底部幅/約23cm●容量:約20L●2層式アズワン品番67-9358-78
2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入
Lazos¥9,798税込¥10,7781ケース(6個)5日以内出荷2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61
ワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(20個)5日以内出荷本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHzアズワン品番68-2008-80
ゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セット
Lazos¥10,980税込¥12,0781ケース(10個)5日以内出荷感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能 4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応 カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能仕様●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式アズワン品番68-4057-31
【業務用】綿棒 スタンダードタイプ 1ケース 200本×120個
Lazos¥15,880税込¥17,4681ケース(120個×200本)5日以内出荷業務用綿棒のまとめ売りです。スタンダードタイプのホワイトです仕様素材:先端/レーヨン、棒/紙、長さ: 約7cm形状涙型タイプ両綿滅菌抗菌アズワン品番65-8312-99
ブルーレイBD-R スピンドルケース) L-Bシリーズ
Lazos¥6,598税込¥7,2581個(100枚)12日以内出荷。追記型ブルーレイディスクです。データの読み出し/書き込みができます。データの書き換えはできませんが、空き容量が残っていればデータを追記することができます。
Type-C変換アダプター 6in1
Lazos¥5,198税込¥5,7181個当日出荷Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02