96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入Lazos
16,980税込18,678
1ケース(6個)
5日以内出荷
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
5日以内出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
BD-RE ブルーレイディスク 50枚 10個セット LazosBD-RE ブルーレイディスク 50枚 10個セットLazos
39,980税込43,978
1ケース(10個)
6日以内出荷
50枚スピンドル 繰り返し記録用 ホワイトワイド印刷対応
仕様●1~2倍速対応●枚数:50枚アズワン品番67-9358-77
ランドリーバッグ 6個セット Lazosランドリーバッグ 6個セットLazos
8,998税込9,898
1ケース(6個)
5日以内出荷
大容量・消臭抗菌加工 ゴルフ場、アウトドア、ジムや旅行先、部活等で使える 大きな開閉口で出し入れしやすい
仕様●サイズ:高さ/約50cm、袋口幅/約37cm、底部幅/約23cm●容量:約20L●2層式アズワン品番67-9358-78
2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入 Lazos2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入Lazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
5日以内出荷
2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載
仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61
ワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入 Lazosワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(20個)
5日以内出荷
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHzアズワン品番68-2008-80
ゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セット Lazosゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セットLazos
10,980税込12,078
1ケース(10個)
5日以内出荷
感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能 4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応 カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式アズワン品番68-4057-31
ブルーレイBD-R スピンドルケース) L-Bシリーズ LazosブルーレイBD-R スピンドルケース) L-BシリーズLazos
6,598税込7,258
1個(100枚)
12日以内出荷
追記型ブルーレイディスクです。データの読み出し/書き込みができます。データの書き換えはできませんが、空き容量が残っていればデータを追記することができます。
接続ケーブル Lシリーズ Lazos接続ケーブル LシリーズLazos
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)5ケーブル長(m)1定格電流(A)3
アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazosアルカリ乾電池 LAシリーズLazos
389税込428
1個ほか
当日出荷
ブランクメディアディスクBD-RE LazosブランクメディアディスクBD-RELazos
1,198税込1,318
1パック(10枚)
翌々日出荷
記憶容量(GB)25入数10枚速度1~2倍速タイプ繰り返し録画用種類BD-REアズワン品番3-664-07
ブランクメディアディスクBD-R LazosブランクメディアディスクBD-RLazos
1,498税込1,648
1パック(10枚)
翌々日出荷
記憶容量(GB)25入数10枚ケーススピンドルケース速度1~6倍速種類BD-Rアズワン品番3-664-06
氷のう 10個セット T-IBシリーズ Lazos氷のう 10個セット T-IBシリーズLazos
9,898税込10,888
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
大口径で大きな氷も楽々結露防止加工で快適な使用感です。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に50℃以下ならお湯でも使えます。
マイクロSDカード LazosマイクロSDカードLazos
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)パッケージ/130×82寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体/32.0×24.0×2.1アズワン品番66-0023-49容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10 相当UHSスピードクラスUHS-I U3相当
USBフラッシュメモリ LazosUSBフラッシュメモリLazos
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ブラック容量128GB材質(本体)アルミキャップタイプスライド式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換アズワン品番66-0023-47データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
SDメモリーカード LazosSDメモリーカードLazos
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体/32.0×24.0×2.1アズワン品番66-0023-48容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10 相当UHSスピードクラスUHS-I U3相当