ワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入Lazos¥11,980税込¥13,178
1ケース(20個)
5日以内出荷
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。
シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。
最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。
安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。
超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。
使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHzアズワン品番68-2008-80