カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 防災用品(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(13)
- AUKEY(オーキー)(16)
- MOTTERU(30)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- SMC(95)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- YAMAZEN(山善)(12)
- エアージェイ(41)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- オーム電機(28)
- カシムラ(51)
- サンワサプライ(17)
- サンワダイレクト(11)
- ホンダ(16)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- 多摩電子(29)
- 大阪魂(14)
- ブランドをもっと見る
「pd12」の検索結果
特価

超小型シガーソケットカーチャージャー
Lazos¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
タワー式急速充電器PD+1USB4
Lazos¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)白アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS


PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ
Lazos¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
USBケーブル Type-C to C 充電・データ転送用 1ケース 20個入 L-CCPG2シリーズ
Lazos¥16,980~税込¥18,678~1ケース(20個)5日以内出荷USB 3.2 Gen2仕様で高速転送が可能、最大60Wの充電でPCでも使える
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)5日以内出荷2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ
Lazos¥20,980税込¥23,0781ケース(6個)5日以内出荷PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)アズワン品番68-4057-27
AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入
Lazos¥18,980税込¥20,8781ケース(20個)5日以内出荷PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ
Lazos¥9,298~税込¥10,228~1ケース(5個)5日以内出荷PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)5日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(5個)5日以内出荷急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ
Lazos¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材