カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • SMC(91)
  • タンガロイ(29)
  • オーム電機(20)
  • エアージェイ(13)
  • カシムラ(10)
  • TogoPower(9)
  • Omnicharge(8)
  • AUKEY(オーキー)(8)
  • アドテック(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(6)
  • 京ハヤ(5)
  • 多摩電子(4)
  • 富士倉(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • QTJ(4)
  • さくら電子(4)
  • Mate(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qc-012」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20MシリーズLazos
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
3台同時充電可能パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ LazosAC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(5個)
5日以内出荷
PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入 LazosAC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(10個)
5日以内出荷
2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズLazos
19,980税込21,978
1ケース(10個)
5日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ Lazos電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズLazos
16,980税込18,678
1ケース(5個)
5日以内出荷
急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計