カテゴリ

  • 安全用品(35)
    • 区画ベルト(12)
    • コーン用品(14)
    • 反射/蓄光テープ・反射板(2)
  • オフィス家具(8)
    • ベルト・ロープ式パーティション(8)
  • 電気材料(9)
  • 安全標識(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Reelex
  • 中発販売(23)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • KEMET(73)
  • RS PRO(7)
  • JAPPY(3)
  • エスコ(2)
  • 関西通信電線(2)
  • 冨士電線(2)
  • RIDEZ(ライズ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 伸興電線(1)
  • ABUS(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • FINDER(1)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(1)
  • Bernstein Tools for electronics(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Reelex」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアリールminiポータブル ReelexバリアリールminiポータブルReelex
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
スタークリップ SCシリーズ Reelexスタークリップ SCシリーズReelex
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
ベルトパーテーション BELPA Reelexベルトパーテーション BELPAReelex
24,980税込27,478
1本
当日出荷
業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)
バリアリールLongマグネットタイプ ReelexバリアリールLongマグネットタイプReelex
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
用途危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0395材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ Reelex自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプReelex
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂高さ(mm)126電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)テープ長さ(m)6シート幅(mm)60横(mm)70シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セットReelex
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
バリアリールMAXPRO ReelexバリアリールMAXPROReelex
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5関連資料(1.69MB)
バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセットReelex
16,980税込18,678
1セット
欠品中
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2Reelex
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
Wバリアリールmini ReelexWバリアリールminiReelex
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。
用途工場内、各種作業の立入制限に。トラスコ品番359-0405材質シート:ポリエステル、リールケース:ABS樹脂質量(g)320ベルト色トラ柄(片面のみ/裏面は黄色)シート幅(mm)50シート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6
バリアリール マグネットタイプ Reelexバリアリール マグネットタイプReelex
6,598税込7,258
1個
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ Reelex自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプReelex
9,998税込10,998
1個
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂高さ(mm)126電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)テープ長さ(m)6シート幅(mm)60横(mm)70シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
LEDバリアリールLongマグネットタイプ ReelexLEDバリアリールLongマグネットタイプReelex
9,998税込10,998
1個
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0403材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
Wバリアリール ReelexWバリアリールReelex
9,998税込10,998
1個
当日出荷
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ Reelexゴムカバー 50A SCR-50シリーズReelex
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m ReelexバリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7mReelex
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレスライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
ベストパーテーション BELPA用 サインPOP Reelexベストパーテーション BELPA用 サインPOPReelex
2,698税込2,968
1個
当日出荷
BELPAに取り付けてA5サイズまでのメッセージ表示ができます。
適合機種BELPAシリーズ材質ホルダー:ABS樹脂、パネル:PVC
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチReelex
8,098税込8,908
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリネオ2の受け側専用キャッチです。
材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
三角コーン用表示板 BIGバリアボード Reelex三角コーン用表示板 BIGバリアボードReelex
13,980税込15,378
1個
当日出荷
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途駐車場の無断駐車規制に材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン表示片面ボード厚さ(mm)30取付方式カラーコーン取付文字内容無断駐車禁止
ベルトパーテーション BELPA MS Reelexベルトパーテーション BELPA MSReelex
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)
Wバリアリールmini ReelexWバリアリールminiReelex
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。 引き出したベルトを固定するストッパー付きです。 本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。
用途工場内、各種作業の立入規制に。材質/仕上ベルト:ナイロン、リールケース:ABS樹脂質量(g)320ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)3表示内容赤無地
サウンドバリア用アタッチメント Reelexサウンドバリア用アタッチメントReelex
809税込890
1個
当日出荷
サウンドバリアを設置できます。
用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです適合本体SB-100材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelexゴムカバー 30A SCR-30シリーズReelex
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
バリアリールMAXPRO ReelexバリアリールMAXPROReelex
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5関連資料(1.69MB)
LEDバリアロープリール ReelexLEDバリアロープリールReelex
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)動作電流(mA)450取扱説明書(1.85MB)
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイトReelex
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300ブラック高さ(mm)130
チャイルドチェックリール 2個セット Reelexチャイルドチェックリール 2個セットReelex
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色関連資料(4.33MB)取扱説明書(0.25MB)
LEDバリアロープ ReelexLEDバリアロープReelex
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
サウンドバリア ReelexサウンドバリアReelex
32,980税込36,278
1台
当日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.04MB) (1.24MB)音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
サウンドバリアアタッチメントセット ReelexサウンドバリアアタッチメントセットReelex
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.89MB)音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
チャイルドチェックリール ReelexチャイルドチェックリールReelex
7,998税込8,798
1個
当日出荷
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色関連資料(4.33MB)取扱説明書(0.25MB)
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY Reelexバリアリールミニポータブル交換用シートASSYReelex
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シート破断時などの補修用パーツです
材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット) Reelex自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)Reelex
45,980税込50,578
1セット(2本)
当日出荷
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に高さ(mm)909シート幅(mm)60テープ長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60ベース径(Φmm)380
AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用) ReelexAC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)Reelex
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプReelex
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
バリアリール 交換用シート Reelexバリアリール 交換用シートReelex
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
LEDバリアリールLongコーンタイプ ReelexLEDバリアリールLongコーンタイプReelex
9,998税込10,998
1個
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0407材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
バリアリールLong専用LEDライトキャッチ ReelexバリアリールLong専用LEDライトキャッチReelex
6,998税込7,698
1個
当日出荷
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。 シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。
用途夜間や暗所での危険区域への立入規制にトラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質ABS樹脂高さ(mm)174電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)横(mm)70使用場所屋外使用可点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex反射サインプラチェーン アジャスタータイプReelex
98,980税込108,878
1台ほか
3日以内出荷
夜間など暗所での進入規制に。
仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
反射サインプラチェーン Reelex反射サインプラチェーンReelex
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
夜間など暗所での進入規制に。
使用場所屋外使用可仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20適合チェーン線径(Φmm)6