カテゴリ

  • 安全用品(15)
    • 区画ベルト(1)
    • コーン用品(11)
    • 反射/蓄光テープ・反射板(1)
  • オフィス家具(3)
    • ベルト・ロープ式パーティション(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Reelex
  • 中発販売(11)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • KEMET(5)
  • JAPPY(3)
  • RS PRO(3)
  • 冨士電線(2)
  • エスコ(1)
  • 伸興電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Bernstein Tools for electronics(1)
  • Electro Harmonix(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Reelex」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ SCシリーズ Reelexスタークリップ SCシリーズReelex
17,980税込19,778
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セットReelex
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
バリアリールMAXPRO ReelexバリアリールMAXPROReelex
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5関連資料(1.69MB)
ベルトパーテーション BELPA Reelexベルトパーテーション BELPAReelex
24,980税込27,478
1本
当日出荷
業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)
バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelexバリアリールmini 折りたたみコーンセットReelex
16,980税込18,678
1セット
欠品中
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2Reelex
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
三角コーン用表示板 BIGバリアボード Reelex三角コーン用表示板 BIGバリアボードReelex
13,980税込15,378
1個
当日出荷
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途駐車場の無断駐車規制に材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン表示片面ボード厚さ(mm)30取付方式カラーコーン取付文字内容無断駐車禁止
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ Reelexゴムカバー 50A SCR-50シリーズReelex
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m ReelexバリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7mReelex
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレスライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
バリアリールMAXPRO ReelexバリアリールMAXPROReelex
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5関連資料(1.69MB)
ベルトパーテーション BELPA MS Reelexベルトパーテーション BELPA MSReelex
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)
チャイルドチェックリール 2個セット Reelexチャイルドチェックリール 2個セットReelex
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色関連資料(4.33MB)取扱説明書(0.25MB)
LEDバリアロープ ReelexLEDバリアロープReelex
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)取扱説明書(1.85MB)
サウンドバリア ReelexサウンドバリアReelex
32,980税込36,278
1台
当日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.04MB) (1.24MB)音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
LEDバリアロープリール ReelexLEDバリアロープリールReelex
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)動作電流(mA)450取扱説明書(1.85MB)
サウンドバリアアタッチメントセット ReelexサウンドバリアアタッチメントセットReelex
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料関連資料(1.89MB)音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット) Reelex自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)Reelex
45,980税込50,578
1セット(2本)
当日出荷
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に高さ(mm)909シート幅(mm)60テープ長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60ベース径(Φmm)380
バリアリールWide用屋外対応スタンド ReelexバリアリールWide用屋外対応スタンドReelex
35,980税込39,578
1セット(2本)
3日以内出荷
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ Reelexゴムカバー 100A SCR-100シリーズReelex
19,980税込21,978
1セット(2袋×5個)
6日以内出荷から11日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelex反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2Reelex
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)材質プラチェーン:ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75ポールポリエチレン
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット Reelexバリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセットReelex
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。
用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。
バリアリールWide屋外対応スタンドセット ReelexバリアリールWide屋外対応スタンドセットReelex
43,980税込48,378
1セット
9日以内出荷から11日以内出荷
バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2