カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜電子工業
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-210w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コインタイマー 東亜電子工業

    コインタイマー

    東亜電子工業
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    手軽に有料化、コインタイマーの標準型(ベーシックタイプ)です。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 TD-S2-100W:100円硬貨500枚収納。TD-S2-10W:10円硬貨500枚収納。連続動作と積算枚数動作が可能。返却硬貨落下防止金具装備。
    用途[主な接続機器]。ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水・氷 販売機 など質量(kg)約2.0出力AC100V10A以下(抵抗負荷時)定格電圧AC100V 50/60Hz枚数(投入硬貨記憶)最大256枚消費電力3VA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.0×250.0×150.0機能停電記憶:停電後24時間データ記憶保持、異硬貨返却:あり取付場所前後左右5度以内動作環境温度0℃~50℃動作時間秒モード0.5秒~199.5秒(0.5秒単位)、分モード30秒~199分30秒(30秒単位)RoHS指令(10物質対応)対応電圧変動許容範囲AC90V~110V