コインタイマー
手軽に有料化、コインタイマーの標準型(ベーシックタイプ)です。
動作時間・動作枚数設定可能。
大容量金庫 TD-S2-100W:100円硬貨500枚収納。TD-S2-10W:10円硬貨500枚収納。
連続動作と積算枚数動作が可能。
返却硬貨落下防止金具装備。
- 用途
- [主な接続機器]
ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水・氷 販売機 など
- 質量(kg)
- 約2.0
- 出力
- AC100V10A以下(抵抗負荷時)
- 定格電圧
- AC100V 50/60Hz
- 枚数
- (投入硬貨記憶)最大256枚
- 消費電力
- 3VA以下
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 53.0×250.0×150.0
- 機能
- 停電記憶:停電後24時間データ記憶保持、異硬貨返却:あり
- 取付場所
- 前後左右5度以内
- 動作環境
- 温度0℃~50℃
- 動作時間
- 秒モード0.5秒~199.5秒(0.5秒単位)、分モード30秒~199分30秒(30秒単位)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電圧変動許容範囲
- AC90V~110V
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ


















