カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東亜電子工業
- ALBA(アルバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- MKカシヤマ(1)
- PedalboxPro(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カナテクス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「td02-s2」の検索結果
特価

コインタイマー
東亜電子工業¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷手軽に有料化、コインタイマーの標準型(ベーシックタイプ)です。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 TD-S2-100W:100円硬貨500枚収納。TD-S2-10W:10円硬貨500枚収納。連続動作と積算枚数動作が可能。返却硬貨落下防止金具装備。用途[主な接続機器]。ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水・氷 販売機 など質量(kg)約2.0出力AC100V10A以下(抵抗負荷時)定格電圧AC100V 50/60Hz枚数(投入硬貨記憶)最大256枚消費電力3VA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.0×250.0×150.0機能停電記憶:停電後24時間データ記憶保持、異硬貨返却:あり取付場所前後左右5度以内動作環境温度0℃~50℃動作時間秒モード0.5秒~199.5秒(0.5秒単位)、分モード30秒~199分30秒(30秒単位)RoHS指令(10物質対応)対応電圧変動許容範囲AC90V~110V