絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
ヨコタ工業
ヨコタ工業のページです。ヨコタ工業は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在117件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ヨコタ工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田3丁目5番55号 |
特価

ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
ディスクグラインダ
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から6日以内出荷軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155
ヨコタ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。トラスコ品番828-9362質量(g)160
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9349質量(g)105
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130
ヨコタ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。トラスコ品番828-9368質量(g)85
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から7日以内出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ストレートグラインダ
ヨコタ工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向側方
スケーリングハンマ
ヨコタ工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。付属品タッチジョイント(1個)仕様打撃数:8000B.P.Mトラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810>
ヨコタ工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9366質量(g)435
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mmトラスコ品番828-9358質量(g)150
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50
ヨコタ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mmトラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC
ヨコタ工業¥539税込¥5931個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。トラスコ品番828-9351質量(g)45
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>
ヨコタ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。トラスコ品番828-9348質量(g)285
パイプ開先加工機
ヨコタ工業¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。付属品タッチジョイントトラスコ品番809-4122全長(mm)180質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3300適合電極径(Φmm)16
エアサンダ(アングル120°)
ヨコタ工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
エアドリルピストル型
ヨコタ工業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型・軽量かつ強力に設計されています。トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら