ヨコタ工業

ヨコタ工業のページです。ヨコタ工業は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在116件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ヨコタ工業株式会社
所在地〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田3丁目5番55号
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G4-SA ヨコタ工業部品 ディスクグラインダ G4-SAヨコタ工業
38税込42
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
部品 ミゼットグラインダ MG-0A ヨコタ工業部品 ミゼットグラインダ MG-0Aヨコタ工業
209税込230
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファCヨコタ工業
539税込593
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351質量(g)45
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
1,069税込1,176
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349質量(g)105
リベッティングハンマ ヨコタ工業リベッティングハンマヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファDヨコタ工業
789税込868
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352質量(g)140
ミゼットグラインダ ヨコタ工業ミゼットグラインダヨコタ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500全長(mm)212質量(kg)1.3砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
部品 リベッティングハンマ BRH-6 ヨコタ工業部品 リベッティングハンマ BRH-6ヨコタ工業
279税込307
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807> ヨコタ工業オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>ヨコタ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358質量(g)150
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
トラスコ品番828-9357質量(g)64
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155ヨコタ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362質量(g)160
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156ヨコタ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
インパクトドライバ ヨコタ工業インパクトドライバヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
エアドリルピストル型 ヨコタ工業エアドリルピストル型ヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
部品 エアドリルピストル型 YRD-6N ヨコタ工業部品 エアドリルピストル型 YRD-6Nヨコタ工業
38税込42
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
部品 スケーリングハンマ YK-2 ヨコタ工業部品 スケーリングハンマ YK-2ヨコタ工業(1件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファAヨコタ工業
399税込439
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9350質量(g)65
サンダ ヨコタ工業サンダヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
グラインダ ヨコタ工業グラインダヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
ドリル ヨコタ工業ドリルヨコタ工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダ ヨコタ工業超鋼ロータリバー・軸付トイシ兼用グラインダヨコタ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
タッパ ヨコタ工業タッパヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
トラスコ品番444-7298
ダウエルピンプーラ ヨコタ工業ダウエルピンプーラヨコタ工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
ニードリスケーラ ヨコタ工業ニードリスケーラヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ストレートタイプです。
用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。無負荷打撃数(min-1)4000トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)3×180
エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業エアサンダ(アングル120°)ヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
スケーリングハンマ ヨコタ工業スケーリングハンマヨコタ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
部品 YAC-50用 プレナットフレームCP ヨコタ工業部品 YAC-50用 プレナットフレームCPヨコタ工業
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
部品名称プレナットフレームCP形状図番36
部品 YAC-50用 a)プラネットフレーム ヨコタ工業部品 YAC-50用 a)プラネットフレームヨコタ工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
部品名称a)プラネットフレーム形状図番36
部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96 ヨコタ工業部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96ヨコタ工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
部品名称カッタ A 54×10×0.85 N=96形状図番-
部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56 ヨコタ工業部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56ヨコタ工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
部品名称カッタ B 45×10×0.7 N=56形状図番-