カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
    • 外壁/内壁用(8)
    • モルタル(2)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(12)
  • セメダイン(11)
  • 因幡電工(9)
  • SOFT99(21)
  • 日東化成工業(8)
  • 吉野石膏(4)
  • 染めQ(旧テロソン)(7)
  • 武蔵ホルト(39)
  • コニシ(7)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • エスコ(230)
  • cotta(136)
  • ヤヨイ化学(116)
  • 関西パテ化工(112)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(100)
  • 尾崎亀商店(81)
  • SK11(80)
  • 広島(60)
  • 井上工具(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン大穴補修用ウォールリペアパッチアサヒペン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ スーパーパテ アサヒペンワンタッチ スーパーパテアサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ないパウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
せんい壁砂壁穴うめパテ アサヒペンせんい壁砂壁穴うめパテアサヒペン(1件のレビュー)
969税込1,066
1個(80g)
当日出荷
せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
粘着タイプパテづけ用ネットテープ アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープアサヒペン
449税込494
1巻
当日出荷
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン速乾軽量パテ(内外部用)アサヒペン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(225mL)ほか
当日出荷
壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
PCポリベラ アサヒペンPCポリベラアサヒペン
239税込263
1個(38mm)ほか
当日出荷
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
外部用パテ アサヒペン外部用パテアサヒペン
769税込846
1個
当日出荷
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1個(225mL)
当日出荷
コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
穴うめパテセット アサヒペン穴うめパテセットアサヒペン(2件のレビュー)
829税込912
1パック(10g×3本)
当日出荷
カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ成分合成樹脂、無機充填材、顔料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PCマスキングテープ充てん材用 アサヒペンPCマスキングテープ充てん材用アサヒペン
219税込241
1巻
当日出荷
用途シーリング材・コーキング材・パテの充てん時に。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量パテ(内外部用)1.8L アサヒペン軽量パテ(内外部用)1.8Lアサヒペン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1.8L)
当日出荷
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
穴うめ下地パテ アサヒペン穴うめ下地パテアサヒペン
769税込846
1本(200g)
当日出荷
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
内部用パテ アサヒペン内部用パテアサヒペン
749税込824
1個(225mL)
3日以内出荷
硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
PCコーキングベラ アサヒペンPCコーキングベラアサヒペン
589税込648
1個(93mm)
翌々日出荷
用途ヒビ割れ箇所の充填作業に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×180×11質量(g)30規格93mm刃幅(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
防虫パテ特集