カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 角缶(2)
    • 丸缶(2)
絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(13)
  • 好川産業(9)
  • BeHAUS(4)
  • ケニス(2)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 瑞穂化成工業(6)
  • インダストリーコーワ(4)
  • ニッサン(1)
  • サンプラテック(1)
  • ケミカル山本(46)
  • PROST's(35)
  • TRUSCO(30)
  • ミヤキ(27)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
  • TDT(田野井)(18)
  • ダイゾー(16)
  • マークテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 缶」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
899税込989
1缶(4L)
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
油性シーラー アサヒペン油性シーラーアサヒペン(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4L)
当日出荷
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
防水塗料 透明 アサヒペン防水塗料 透明アサヒペン(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
水性屋上断熱塗料 アサヒペン水性屋上断熱塗料アサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)
当日出荷
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
水性用角缶 アサヒペン水性用角缶アサヒペン(1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(4L)
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー アサヒペン水性簡易屋上防水塗料専用シーラーアサヒペン(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶(4L)
当日出荷
水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
ライトレモン特性防水、耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
プレス缶内容器 アサヒペンプレス缶内容器アサヒペン
699税込769
1セット(5枚)
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。 スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
容量(L)3材質ポリプロピレン質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
水性屋上防水塗料 アサヒペン水性屋上防水塗料アサヒペン
4,998税込5,498
1缶(3L)
当日出荷
厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。
用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
スーパープレス缶 アサヒペンスーパープレス缶アサヒペン
999税込1,099
1缶
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3材質スチール(亜鉛メッキ仕上)質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
4l やかん特集