絞り込み
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(13)
- アズワン(6)
- BeHAUS(2)
- 好川産業(3)
- シグマアルドリッチ(1)
- ケニス(1)
- 瑞穂化成工業(3)
- インダストリーコーワ(1)
- 大塚刷毛製造(7)
- ケミカル山本(45)
- 大阪塗料工業(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(32)
- ミヤキ(27)
- カストロール(18)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(15)
- ダイゾー(14)
- クボタ計装(14)
- ジェイインターナショナル(12)
- シンロイヒ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「4l缶」の検索結果

お徳用ペイントうすめ液S
アサヒペン(67件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(4L)当日出荷から5日以内出荷油性系塗料のうすめ液です。用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
お徳用ラッカーうすめ液S
アサヒペン(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷ラッカー系塗料のうすめ液です。用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防水塗料 透明
アサヒペン(23件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(4L)当日出荷コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
油性シーラー
アサヒペン(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(4L)当日出荷下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。色透明(クリヤ)主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
高溶解性ペイントうすめ液
アサヒペン(11件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581缶(4L)当日出荷から4日以内出荷油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー
アサヒペン(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181缶(4L)当日出荷水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。色ライトレモン危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間