カテゴリ
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- DAIKO(大光電機)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- JAPPY(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MUTOH(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- 八光電機製作所(2)
- EBERLE(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- BLITZER(2)
- 象印マホービン(1)
- タンガロイ(1)
- 浦和工業(1)
- 東京パック(1)
- KH(基陽)(1)
- ブランドをもっと見る
「bmj」の検索結果

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10