バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) - ハウスビーエム

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)
有効長の長さが最長クラスです。

用途
被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
材質
刃先:コバルトハイス
全長(mm)
91
フトコロの深さ(mm)
11
刃厚(mm)
1.07
シャンク形状
六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)
6.35/10
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516478BMJ-14162-698814
¥3,900
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518201BMJ-12161-765412
¥3,900
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする