カテゴリ

  • 切削工具(16)
    • ホールソーセット品(10)
    • ホールソーカッター(3)
    • 自由錐本体(1)
  • 空調・電設資材(8)
    • 切削工具(電設用)(8)
絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 未来工業(54)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • ミヤナガ(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • ニコテック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • エスコ(13)
  • KIドリル(13)
  • JAPPY(10)
  • ウイニングボアー(9)
  • アマダマシナリー(NCC)(7)
  • ラムマウント(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マキタ(3)
  • 前澤化成工業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(5)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 28(4)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 31(4)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 120(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 6.5(1)
  • 10(9)
  • 13(2)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 22(1)
  • 32(1)
  • 34(4)
  • 35(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 85(4)
  • 91(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 123(1)
  • 145(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
コンビ軸 排水マス用ホルソー ハウスビーエムコンビ軸 排水マス用ホルソーハウスビーエム(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。有効長(mm)32シャンク径(mm)6.35・10全長(mm)123適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)刃厚(mm)1.2
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
コードレスホルソー センタドリル ハウスビーエムコードレスホルソー センタドリルハウスビーエム(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
刃径(Φmm)4全長(mm)50トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36質量(g)4材質(刃)高速度鋼
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
コードレスホルソーセット ハウスビーエムコードレスホルソーセットハウスビーエム
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ツノワンライトホルソーボディ ハウスビーエムツノワンライトホルソーボディハウスビーエム
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
ツノワンダウンライトホルソー ハウスビーエムツノワンダウンライトホルソーハウスビーエム
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ドッチーモ超硬ホルソーセット ハウスビーエムドッチーモ超硬ホルソーセットハウスビーエム
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
21,980税込24,178
1本
当日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
ドッチーモ超硬ホルソーボディ ハウスビーエムドッチーモ超硬ホルソーボディハウスビーエム
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
ドッチーモ超硬ホルソーセット ハウスビーエムドッチーモ超硬ホルソーセットハウスビーエム
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。トラスコ品番380-3764全長(mm)120シャンク形状三面取(ストレート)刃径(mm)39
バイメタルホルソーセット ハウスビーエムバイメタルホルソーセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
てんまるホルソーセット ハウスビーエムてんまるホルソーセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷