Colder Products Company Colder Products Companyのページです。Colder Products Companyは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6) メカニカル部品/機構部品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 農業資材・園芸用品 (1) ブランド: Colder Products Company
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Company (1件のレビュー) 当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様 アセタール・弁付き 材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプ インサート 使用温度範囲(℃) -40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84MPa
超小型カップリング(ボディ) Colder Products Company (2件のレビュー) 当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様 アセタール・弁付き タイプ ボディ 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
カップリング ボディ PMCシリーズ Colder Products Company 72日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。接続部の一体化成型。「カチッ」という音で確実に接続します。PMC12シリーズと互換性があります。漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
用途 ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング 仕様 1/4NPT NV BODY 1袋 25個入 材質 本体及びバルブ/アセタール、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/SUS316、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR 色 白(ナチュラル) 使用温度範囲 -40~82℃ 適合ねじ 1/4NPT 使用圧力 真空~0.84MPa アズワン品番 68-5153-75
カップリング ボディ APCシリーズ Colder Products Company 73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様 ●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番 68-4132-40
カップリング インサート PMCシリーズ Colder Products Company 欠品中
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。
接続部の一体化成型。
「カチッ」という音で確実に接続します。
PMC12シリーズと互換性があります。
漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様 ●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番 67-4946-50
カップリング インサート APCシリーズ Colder Products Company 欠品中
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の李出がありません。
ご操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様 ●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番 67-0320-49
1/16HB NV INSERT 250個 Colder Products Company 欠品中
ひねって着脱が可能です。
偶発的な切断を防止します。
自由なカップリングの回転が出来ます。
チューブの捩れを無くします。
突然のはずれを防止します。
ポリカーボネート製
仕様 ●内径1.6mm●使用圧力:真空~0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40~121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSⅣ●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR アズワン品番 67-5308-68
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ Colder Products Company 欠品中
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様 ボディオネジ1/4-28 材質 【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲 0~49℃ 使用圧力 真空~0.1MPa アズワン品番 67-5214-05 適合厚さ(mm) 【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール Colder Products Company 7日以内出荷
強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
仕様 ●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761 アズワン品番 65-7890-37
ホースカップリング ホース内径 3/8インチ プラグカプラ PP Colder Products Company 7日以内出荷
ストレートホースバーインサート
仕様 ●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●コネクタジェンダ:メス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:3/8インチ●ホース内径:3/8インチ●最大使用圧力:4.2 bar●ボディ材質:PP●コード番号:179-5131 アズワン品番 65-8050-24
ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール Colder Products Company 10日以内出荷
強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
仕様 ●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690 アズワン品番 65-8050-26
ホースカップリング PLCシリーズ Colder Products Company 7日以内出荷
●強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。●カップリングインサートエルボホースバーブ
仕様 コード品番:138-408 シリーズ PLC 最高使用圧力 8.3bar 材質(ボディ) アセタール カップリング コネクタ:(方向)エルボー、ジェンダー:オス アズワン品番 63-6556-21 ホース内径(inch) 3/8