カップリング ボディ PMCシリーズ
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。
接続部の一体化成型。
「カチッ」という音で確実に接続します。
PMC12シリーズと互換性があります。
漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
- 用途
- ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
- 仕様
- 1/4NPT NV BODY 1袋 25個入
- 材質
- 本体及びバルブ/アセタール、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/SUS316、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR
- 色
- 白(ナチュラル)
- 使用温度範囲
- -40~82℃
- 適合ねじ
- 1/4NPT
- 使用圧力
- 真空~0.84MPa
- アズワン品番
- 68-5153-75
- 内容量
- 1袋(25個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ





















