カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Colder Products Company
  • モノタロウ(3)
  • PMC(1,584)
  • 日東工業(2)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • 金子コード(13)
  • KTM(110)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(102)
  • エス・シー・テクノ(47)
  • イスカル(43)
  • 三菱マテリアル(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • タンガロイ(23)
  • MICROCHIP(19)
  • サンドビック(18)
  • マルチシェフ(18)
  • ホンダ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
超小型カップリング(ボディ) Colder Products Company超小型カップリング(ボディ)Colder Products Company(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール Colder Products Companyホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタールColder Products Company
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール Colder Products Companyホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタールColder Products Company
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690アズワン品番65-8050-26
カップリング インサート PMCシリーズ Colder Products Companyカップリング インサート PMCシリーズColder Products Company
1袋(25個)
欠品中
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニングアズワン品番67-4946-50