DWK Life Sciences DWK Life Sciencesのページです。DWK Life Sciencesは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (22) ブランド: DWK Life Sciencesすべて解除
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences 当日出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質 本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格 (フタ)GL-80 耐熱温度(℃) 140 キャップ色 青 色(本体) 透明
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ DWK Life Sciences ¥ 47,980~税込 ¥ 52,778~
1本(1本)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciences 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 硼珪酸ガラス3.3 熱膨張係数(×10-7/℃) 33(20~300℃)
ガラス遠沈管 DWK Life Sciences 当日出荷
マーキングスペースがあります。
材質 本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム 規格 (フタ)24-410 遠心強度 3550G
スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ DWK Life Sciences 当日出荷
材質 遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム 遠心強度 50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
メモリ付ねじ口遠沈管・コニカル DWK Life Sciences 当日出荷
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質 本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム 遠心強度 2980G
NMRチューブ エコノミー 178mL DWK Life Sciences 当日出荷
熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品 キャップ 材質 DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB) 全長(mm) 178 内径(Φmm) Φ4.20±0.05 外径(Φmm) 4.95±0.05 周波数 0~300MHz アズワン品番 4-4856-01 真円度(μm) 70
ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciences 欠品中
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
質量(kg) 0.02 色 白 タイプ キャップ 規格 GL-45 番号 コード:017260-453A アズワン品番 64-8272-49
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciences 欠品中
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
ねじ規格 GL-45 耐熱温度(℃) 瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ DWK Life Sciences ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1ケース(4箱×250本)
翌々日出荷 から 12日以内出荷
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質 硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 容量(mL) 2 上部外径(Φmm) 6.7~7.2
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ DWK Life Sciences ¥ 189,800~税込 ¥ 208,780~
1箱(10本)
翌々日出荷
特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciences ¥ 89,980~税込 ¥ 98,978~
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
シリコンリッド 青2入 緑2入 DWK Life Sciences 13日以内出荷
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -40~180 高さH(mm) 30
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences 当日出荷 から 10日以内出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質 本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 規格 (フタ)GL-80 耐熱温度(℃) 140 キャップ色 青
ガラス遠沈管 DWK Life Sciences 当日出荷
マーキングスペースがあります。
材質 本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート) 容量(mL) 200 規格 (フタ)38-400 寸法(Φ×mm) 60×145 アズワン品番 4-5015-03 遠心強度 3550G
デシケーターふた 白 DWK Life Sciences 5日以内出荷 から 41日以内出荷
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
デシケーター 白 DURAN DWK Life Sciences 11日以内出荷 から 13日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
HPLC溶媒ボトル 3.5L びんのみ DWK Life Sciences 4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途 HPLC等の移動相溶媒タンク用 容量(L) 3.5 番号 コード:017390-3500 アズワン品番 64-8272-62
プロテクトプラスコートねじ口びん 広口 びんのみ DWK Life Sciences ¥ 74,980~税込 ¥ 82,478~
1本(1本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。