浅香工業のロゴ

浅香工業

『象』は優しくて強く、意外と足が速い。国内外に親しまれ、業界を制覇する象徴。「良品声なくして人を呼ぶ」を経営理念に掲げ常に「人の生活」をテーマに多くの生活関連用品を提案・提供しています。

会社情報
会社名浅香工業株式会社
設立1931/11/25
所在地〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町2丁117番地
906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印ショベル 浅香工業金象印ショベル浅香工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
金象印コンクリートショベル 浅香工業金象印コンクリートショベル浅香工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業キャニヨンスプレーヘッド浅香工業(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
スチール製 タンパー 浅香工業スチール製 タンパー浅香工業(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
金象 キャニヨン スプレー 浅香工業金象 キャニヨン スプレー浅香工業(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
一輪車用 グリップ 浅香工業一輪車用 グリップ浅香工業(66件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業金象 溝さらえ ミニ 600柄共浅香工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル浅香工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
宝長久 鋸鎌 浅香工業宝長久 鋸鎌浅香工業(6件のレビュー)
579税込637
1本
欠品中
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業刃長(mm)175刃渡り(mm)160全長(mm)330材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)110寸法(横×縦)(mm)330×175
両口ハンマー 330柄付 浅香工業両口ハンマー 330柄付浅香工業
3,098税込3,408
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業細く深く掘る溝掘りショベル浅香工業(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
スライド式ハンドタンパー 浅香工業スライド式ハンドタンパー浅香工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
ホームレーキ パイプ柄 浅香工業ホームレーキ パイプ柄浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
蛇口ニップルYM23122 浅香工業蛇口ニップルYM23122浅香工業(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
金象印 かき板 柄付 浅香工業金象印 かき板 柄付浅香工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
金象印 ステンレス 板レーキ 浅香工業金象印 ステンレス 板レーキ浅香工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
一輪車用 チューブ 浅香工業一輪車用 チューブ浅香工業(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム質量(g)100チューブ径(Φmm)約330
三徳ジョレン 1350柄共 浅香工業三徳ジョレン 1350柄共浅香工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
欠品中
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。材質頭部:スチール全長(mm)1360質量(kg)約1.3頭部長(mm)238先幅(mm)240
キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業キャニヨンフレキシィスプレー浅香工業(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
Wらせん穴掘り 浅香工業Wらせん穴掘り浅香工業(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)浅香工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
金象印HS穴堀り 浅香工業金象印HS穴堀り浅香工業(32件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
木槌 浅香工業木槌浅香工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
金象印 十能 浅香工業金象印 十能浅香工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業板厚(mm)(頭部)1.2材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業一輪車用 パンクレス車輪浅香工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
配管職人 ミニ P柄 浅香工業配管職人 ミニ P柄浅香工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー小用キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
配管職人(溝堀専用) 浅香工業配管職人(溝堀専用)浅香工業(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業金象 根切りしやすい植木ショベル浅香工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
金象印 メタルリール 浅香工業金象印 メタルリール浅香工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。適合ホース内径(Φmm)15~18付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
金象印スコップ 浅香工業金象印スコップ浅香工業(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
アイボリー スチール棚セット 浅香工業アイボリー スチール棚セット浅香工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納にアイボリーセット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5
金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業金象印 太枝切鋏 L-60浅香工業(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
金象 木槌 浅香工業金象 木槌浅香工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。材質天然木
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120浅香工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
かるーいショベル 浅香工業かるーいショベル浅香工業(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)915仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業プラホーキ S型スリム 1050 柄付浅香工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業全長(mm)1320質量(g)500材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)180先幅(mm)220