浅香工業のロゴ

浅香工業

『象』は優しくて強く、意外と足が速い。国内外に親しまれ、業界を制覇する象徴。「良品声なくして人を呼ぶ」を経営理念に掲げ常に「人の生活」をテーマに多くの生活関連用品を提案・提供しています。

会社情報
会社名浅香工業株式会社
設立1931/11/25
所在地〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町2丁117番地
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業

    キャニヨンスプレーヘッド

    浅香工業(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
  • 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業

    金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
    用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
  • 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業

    象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
    用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
  • 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業

    金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
    用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
  • 宝長久 鋸鎌 浅香工業

    宝長久 鋸鎌

    浅香工業(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業刃長(mm)175刃渡り(mm)160全長(mm)330材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)110寸法(横×縦)(mm)330×175
  • スチール製 タンパー 浅香工業

    スチール製 タンパー

    浅香工業(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
  • 一輪車用 グリップ 浅香工業

    一輪車用 グリップ

    浅香工業(66件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
    材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
  • 金象 キャニヨン スプレー 浅香工業

    金象 キャニヨン スプレー

    浅香工業(17件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • 金象印ホームショベル 浅香工業

    金象印ホームショベル

    浅香工業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
  • ホームレーキ パイプ柄 浅香工業

    ホームレーキ パイプ柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
  • 蛇口ニップルYM23122 浅香工業

    蛇口ニップルYM23122

    浅香工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
    適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • 金象印 十能 浅香工業

    金象印 十能

    浅香工業(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業板厚(mm)(頭部)1.2材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
  • 木槌 浅香工業

    木槌

    浅香工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。
  • スライド式ハンドタンパー 浅香工業

    スライド式ハンドタンパー

    浅香工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
  • キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業

    キャニヨンフレキシィスプレー

    浅香工業(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印HS穴堀り 浅香工業

    金象印HS穴堀り

    浅香工業(32件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
  • 金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業

    金象印 しずキャリー小用キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
    車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
  • 金象印 ステン三角ホー 浅香工業

    金象印 ステン三角ホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
    用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
  • 金象印 ステンレス 板レーキ 浅香工業

    金象印 ステンレス 板レーキ

    浅香工業(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
    用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
  • 一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業

    一輪車用 パンクレス車輪

    浅香工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
    材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • 配管職人(溝堀専用) 浅香工業

    配管職人(溝堀専用)

    浅香工業(16件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
  • 金象印 かき板 柄付 浅香工業

    金象印 かき板 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
    用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)1520先幅(mm)最小:290/最大:425トラスコ品番382-0327質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)400爪数21本
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
  • 一輪車用 チューブ 浅香工業

    一輪車用 チューブ

    浅香工業(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一輪車の取り替え用チューブ。
    材質ゴム質量(g)100チューブ径(Φmm)約330
  • 金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付 浅香工業

    金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付

    浅香工業(4件のレビュー)
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)470長さ(mm)(頭部)270質量(g)140爪数10本(頭部)先幅(mm)(頭部)125
  • ガーデン芝生レーキ 1200柄付 浅香工業

    ガーデン芝生レーキ 1200柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
    用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金象印 メタルリール 浅香工業

    金象印 メタルリール

    浅香工業(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
    用途散水作業に適します。適合ホース内径(Φmm)15~18付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
  • 金象印スコップ 浅香工業

    金象印スコップ

    浅香工業(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 木槌 浅香工業

    金象 木槌

    浅香工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。材質天然木
  • 宝長久 ステンレス 鋸鎌 浅香工業

    宝長久 ステンレス 鋸鎌

    浅香工業(6件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
    用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。刃長(mm)175刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210全長(mm)330材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)140
  • スライド式ハツリハンマー 浅香工業

    スライド式ハツリハンマー

    浅香工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
    用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • プラスチック境界杭 浅香工業

    プラスチック境界杭

    浅香工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業

    象 スライドガーデンレーキ 小

    浅香工業(6件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
    用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290