カテゴリ

  • 農具(39)
  • 作業工具(27)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(23)
  • サカエ(121)
  • TRUSCO(95)
  • サンコー(三甲)(53)
  • エスコ(49)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • 富士インパルス(40)
  • 尾崎亀商店(36)
  • brembo(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 創&遊(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • 千吉 金(22)
  • 日東工業(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
  • 土牛(18)
  • アズワン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200×1000」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印スコップ 浅香工業

    金象印スコップ

    浅香工業(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本
  • 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業

    銀象印 D柄アルミスコップ#3

    浅香工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番495-7121全長(mm)1080質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
  • H・Sシカラップ 浅香工業

    H・Sシカラップ

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    焼入れ処理
    用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業 建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
  • 金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 浅香工業

    金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付

    浅香工業
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0頭部長(mm)195頭部幅(mm)170
  • 金象 バチ鍬 1050樫柄付 浅香工業

    金象 バチ鍬 1050樫柄付

    浅香工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.7頭部長(mm)200頭部幅(mm)80
  • 金象 平鍬 1050柄共 浅香工業

    金象 平鍬 1050柄共

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
  • 金象 細円匙 丸T 浅香工業

    金象 細円匙 丸T

    浅香工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適していますトラスコ品番851-0961種別丸形全長(mm)1065質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
  • 金象 MF ステン三角草削り AP柄付 浅香工業

    金象 MF ステン三角草削り AP柄付

    浅香工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
    用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1170質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
  • 象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ 浅香工業

    象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
    用途草削り・草の掻き集め、土ならし材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1100質量(g)550柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
  • 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業

    金象印 A柄スコップ#2

    浅香工業
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
  • 象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付 浅香工業

    象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1080高さ(mm)(頭部)95質量(g)500先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 備中鍬 柄付 浅香工業

    金象印 備中鍬 柄付

    浅香工業
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 三本爪タイプ
    用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.8頭部長(mm)210頭部幅(mm)180
  • 金象印 三角ホッパー 柄付 浅香工業

    金象印 三角ホッパー 柄付

    浅香工業
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    頭部はスチール製です。土を砕いたり、河川の石起こし作業に最適。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途硬い土や土の塊等を砕く作業。河川等の石起こし作業に全長(mm)1050質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)195肩幅(mm)195頭部板厚(mm)3.2
  • 金象印 A柄アルミ合金スコップ#4 浅香工業

    金象印 A柄アルミ合金スコップ#4

    浅香工業
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
    用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
  • 金象印 三本備中鍬タモ柄付 浅香工業

    金象印 三本備中鍬タモ柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
    用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)185頭部幅(mm)140
  • 金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄 浅香工業

    金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7660材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部長(mm)300頭部幅(mm)120
  • 金象印 ジュニアー 草削り 鋼付 浅香工業

    金象印 ジュニアー 草削り 鋼付

    浅香工業
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1150高さ(mm)(頭部)40質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 Y柄ステンレススコップ#2 浅香工業

    金象印 Y柄ステンレススコップ#2

    浅香工業
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
    用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
  • 金象印 Y柄ステンレススコップ#3 浅香工業

    金象印 Y柄ステンレススコップ#3

    浅香工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
    用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
  • 金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業

    金象印 Y柄スコップ#2

    浅香工業
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
  • 金象 MFステン半月草削り AP柄付 浅香工業

    金象 MFステン半月草削り AP柄付

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1丁
    翌日出荷
    狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1165質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180
  • 象 三本鍬1050椎柄付 浅香工業

    象 三本鍬1050椎柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
    用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(g)850頭部長(mm)155頭部幅(mm)130
  • 金象印 ステンレス三本鍬 浅香工業

    金象印 ステンレス三本鍬

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
    用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.1頭部長(mm)180頭部幅(mm)130
  • 金象印 三本備中鍬 浅香工業

    金象印 三本備中鍬

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
    用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.8頭部長(mm)205頭部幅(mm)165
  • 象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り 浅香工業

    象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
    用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)150
  • 金象印 A柄スコップ#3 浅香工業

    金象印 A柄スコップ#3

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
    用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
  • FG ホールディガー 浅香工業

    FG ホールディガー

    浅香工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
  • 金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ 浅香工業

    金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ

    浅香工業
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
    用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2
  • D柄アルミスコップ #5 オレンジ 浅香工業

    D柄アルミスコップ #5 オレンジ

    浅香工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
    材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
  • 金象 唐鍬 1050樫柄付 浅香工業

    金象 唐鍬 1050樫柄付

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.5頭部長(mm)195頭部幅(mm)80
  • 金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付 浅香工業

    金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付

    浅香工業
    4,598税込5,058
    1丁
    翌日出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
    用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。全長(mm)1050質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)197先幅(mm)225頭部板厚(mm)1.6
  • マルチ熊手スリム 900柄付 浅香工業

    マルチ熊手スリム 900柄付

    浅香工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    掃く、すくう、捨てる作業が一本で出来ます。スリムタイプなので狭い場所や溝のお掃除にも便利。
    用途溝や狭い場所のお掃除に。材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木全長(mm)1190質量(g)328柄長さ(mm)870頭部幅(mm)先幅:150
  • 金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付 浅香工業

    金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
    用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)330刃長(mm)150
  • 金象 野菜畑のスリム三角ホー鋼付 浅香工業

    金象 野菜畑のスリム三角ホー鋼付

    浅香工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
    用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)310頭部寸法(mm)90×70
  • 金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付 浅香工業

    金象印 本格派 ステンレス家庭鍬 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌日出荷
    頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
    用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部長(mm)300頭部幅(mm)120
  • 金象 開墾鍬 上 1050樫柄付 浅香工業

    金象 開墾鍬 上 1050樫柄付

    浅香工業
    9,498税込10,448
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.8頭部長(mm)175頭部幅(mm)125
  • 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業

    金象印 唐鍬 タモ柄付

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    翌日出荷
    頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
    用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1頭部長(mm)160頭部幅(mm)75