カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • 第一計器(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ニチバン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 阪上製作所(1)
  • D-Link(ディーリンク)(1)
  • TRITON(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scb-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧ホース インダスCS カクイチ耐圧ホース インダスCSカクイチ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用内径×外径(Φmm)15×21特性耐圧、耐薬品許容圧力(MPa)0~0.8使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75
インダス CS-CB カクイチインダス CS-CBカクイチ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用橋梁工事でのセメントミルク注入PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用流体セメントミルク材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性柔軟使用温度範囲(℃)-10~50
ホースカテゴリ