カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FURUTECH
  • MICROCHIP(37)
  • StarTech.com(34)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(13)
  • エレコム(12)
  • EBM PAPST(11)
  • XP POWER(10)
  • RS PRO(9)
  • SMC(8)
  • DIA(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 鈴屋(3)
  • ラトックシステム(3)
  • ATEN(3)
  • ルーメン(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • JTT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcps」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5m HDMIケーブル   HF-X-NCF/2.5 [2.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] FURUTECH2.5m HDMIケーブル HF-X-NCF/2.5 [2.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]FURUTECH
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI- CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
ケーブル長(m)2.5外径(Φmm)8.5±0.2 approx.RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード
HDMIケーブル   HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] FURUTECHHDMIケーブル HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]FURUTECH
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI-CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
ケーブル長(m)3.6外径(Φmm)8.5±0.2 approx.RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ