ラプラス

ラプラスのページです。ラプラスは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等 仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能 セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先 質量(g)41 外形寸法(mm)195×30(こて先込み) 出力電圧4.2V/1000mA 最高温度(℃)510 定格出力(W)12 立ち上がり時間35秒/280℃まで 入力電源(V)100~240(50/60Hz) 適合用途中程度作業まで
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型 こて先(Φmm)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状チゼル型 こて先(Φmm)3.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型 こて先(Φmm)0.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷