カテゴリ
- 作業工具(115)
- 農具(13)
- 清掃用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 防災用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- トンボ工業
- ニチアス(58)
- Tomboy(トムボーイ)(36)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](30)
- 冨士トンボ礦業(22)
- Avaya(2)
- M5Stack(2)
- Frameworks(フレームワークス)(2)
- KYO-EI(1)
- SUPER B(1)
- TP-LINK(1)
- Lumberg Automation(1)
- DENALI(1)
- 大阪魂(1)
- GATOR Case(1)
「tombo」の検索結果
特価

ケレン棒
トンボ工業(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。用途サビ取り、ケレン作業に。トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)960質量(kg)1刃幅(mm)85
八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
プラ角杭 WA
トンボ工業(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から3日以内出荷優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
深穴ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本翌日出荷刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
スーパーダッシュバッグ 吸水性土のう 角形不織布タイプ
トンボ工業¥15,980税込¥17,5781セット(10袋)当日出荷仕様吸水時間2分トラスコ品番475-8609材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布質量(kg)(吸水後)20質量(g)270寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
溝サラエ
トンボ工業¥4,998税込¥5,4981本当日出荷角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125
丸型掛矢金輪入
トンボ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。用途杭打ち、解体作業防災備品トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫全長(mm)900質量(kg)4.7頭径(Φmm)150呼称150頭部長(mm)240
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
鋼付芝ジョレン
トンボ工業¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。トラスコ品番411-5881全長(mm)1200質量(kg)1.1材質(柄部)木材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260先幅(mm)260
ロイヤルショベル#2差込型
トンボ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。トラスコ品番360-4659材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫全長(mm)1050質量(kg)2.1板厚(mm)1.6刃先形状スコップ形先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”
トンボ工業¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用トラスコ品番411-5767全長(mm)650質量(g)700板厚(mm)1.6刃先形状ミニ丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)230刃先幅寸法(mm)165
鋼付片手ねじり鎌
トンボ工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。トラスコ品番411-5830材質刃先:鋼付、柄:木全長(mm)350質量(g)180爪長さ(mm)42刃渡り(mm)120先幅(mm)120
シルバーRGショベル
トンボ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ全長(mm)970色メタリックブルー材質(柄部)ハイテンションパイプ
配管スリム筋掘一閃
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
鋼付片手両刃鎌
トンボ工業¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷鋼付で切れ味良好です。両刃なので右利き・左利きの方でも使えます。用途片手用草削り。種まき時の筋付け。遺跡発掘に。トラスコ品番411-5864材質刃先:鋼付、柄:木全長(mm)400質量(g)200爪長さ(mm)140刃渡り(mm)140先幅(mm)56
シルバーミニ65
トンボ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷長さが決め手!用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業にトラスコ品番851-0974種別丸型長さ(mm)230(刃先)全長(mm)650材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上シルバーメタリック刃先幅寸法(mm)165
シルバーコンクリート
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。トラスコ品番411-5805種別角型全長(mm)910色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。トラスコ品番435-2963材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)7.5高さ(mm)1800外径(Φmm)80