カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- インセクトキール
- ムシポン(1)
- 岩崎電気(1)
- 朝日産業(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl-30sbl」の検索結果
特価

電撃殺虫器
インセクトキール¥123,980税込¥136,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)