カテゴリ
- 自動車純正部品(110)
- メカニカル部品(60)
- バイク純正部品(59)
- 制御機器(53)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 切削工具(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(12)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 溶接用品(7)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- 住設機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(9)
- DNライティング(9)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- IKO(日本トムソン)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- OSG(オーエスジー)(10)
- OXLEY(7)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- SMC(22)
- VISHAY(14)
- エスコ(5)
- オザック精工(8)
- スバル(109)
- ホンダ(58)
- ヤマト(機構部品)(7)
- 京セラ(7)
- 日機(5)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- 河村電器産業(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
フリクションライトセット
パイロット(10件のレビュー)¥319税込¥3511セット(3色)当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
万能ビシャク 柄付
矢崎化工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。材質体:ポリエチレン、柄:ラワン色ブラック
Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red
OXLEY¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)
ファイアーランス工業¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します![シンプルカードホルダー ハンディ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519118-180717-02.jpg)





シンプルカードホルダー ハンディ
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥459税込¥5051冊当日出荷きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。バイブルサイズでコンパクトに名刺を整理。見開きで6枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ3段、40ページ(120名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。グリーン購入法適合
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ライフライン 30W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から88日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
フィルブラック
サンハヤト¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
フロート
アラム¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷断熱やガス溶存の防止に最適な、隙間ができにくい新しい形状の六角形フロートです。用途断熱やガス溶存の防止トラスコ品番818-6710材質ポリプロピレン厚さ(mm)30色ナチュラル対角(mm)30(26.0)



トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ワンタッチ式折りたたみ棚受け
NewHikari¥1,898税込¥2,0881パック(2本)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質鉄仕上焼付け塗装
フミラック
HARAX(ハラックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から9日以内出荷室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
パルック 30形 ナチュラル色
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ステンレス フェアリーダー
水本機械製作所¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
フレームレスガラス水槽セット
ジェックス¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
LEDランタン付懐中電灯
東芝¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。色ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
フリクションライト ソフトカラーセット
パイロット(1件のレビュー)¥339税込¥3731セット(3色)当日出荷フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
熱収縮 編組チューブ
デンカエレクトロン¥3,898税込¥4,2881本(5m)5日以内出荷熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![シンプルカードホルダー ハンディ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519118-180717-02.jpg)