カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ラクテム
- モノタロウ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- コノエ(2)
- 東洋技研(2)
- テラル(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ケナメタル(1)
- セキセイ(1)
- 千代田精機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- ワタナベ工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss-1020」の検索結果

ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,851税込¥2,0361本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応