曜日別特売

クランプレバー ステンレス 標準おねじ

クランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテムクランプレバー ステンレス 標準おねじ - ラクテム

工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。
レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。
締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。
レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。

用途
ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最大締付力、最大荷重範囲でご使用ください。
全81種類を絞り込む
取付長(mm)
レバー色
ねじの呼び
81種類すべて表示中
注文コード
品番
レバー色
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81231818CLSSS4-20シルバーM4L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231827CLSSB6-12ブラックM6L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231845CLSSO8-40オレンジM8L:40
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81231861CLSSS4-25シルバーM4L:25
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231870CLSSS5-16シルバーM5L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231879CLSSS4-12シルバーM4L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231888CLSSS5-20シルバーM5L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231897CLSSO10-50オレンジM10L:50
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
81231906CLSSS10-25シルバーM10L:25
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81231915CLSSB5-8ブラックM5L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231931CLSSO8-20オレンジM8L:20
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
81231940CLSSS6-32シルバーM6L:32
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231949CLSSS6-8シルバーM6L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231958CLSSO6-32オレンジM6L:32
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231967CLSSS4-16シルバーM4L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231976CLSSB6-32ブラックM6L:32
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81231985CLSSB8-32ブラックM8L:32
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81232001CLSSO6-20オレンジM6L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232055CLSSB4-20ブラックM4L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232089CLSSS5-8シルバーM5L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232098CLSSS10-50シルバーM10L:50
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
81232107CLSSB6-25ブラックM6L:25
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232125CLSSS8-32シルバーM8L:32
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81232150CLSSB5-32ブラックM5L:32
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232159CLSSB4-8ブラックM4L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232168CLSSS5-12シルバーM5L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232186CLSSS6-20シルバーM6L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232195CLSSB6-16ブラックM6L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232211CLSSS10-40シルバーM10L:40
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
81232220CLSSS8-25シルバーM8L:25
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81232229CLSSB6-20ブラックM6L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232238CLSSO6-12オレンジM6L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232247CLSSS6-25シルバーM6L:25
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232256CLSSB4-16ブラックM4L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232265CLSSB8-25ブラックM8L:25
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81232281CLSSB5-16ブラックM5L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232290CLSSO4-8オレンジM4L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232299CLSSB8-20ブラックM8L:20
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
81232308CLSSO5-25オレンジM5L:25
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232317CLSSS5-32シルバーM5L:32
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232326CLSSO4-16オレンジM4L:16
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232335CLSSB4-12ブラックM4L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232351CLSSB10-50ブラックM10L:50
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
81232360CLSSB10-25ブラックM10L:25
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81232369CLSSO6-8オレンジM6L:8
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232387CLSSS10-20シルバーM10L:20
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81232396CLSSB10-32ブラックM10L:32
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81232405CLSSO4-12オレンジM4L:12
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
81232421CLSSB10-20ブラックM10L:20
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
81232430CLSSO4-20オレンジM4L:20
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする