カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ラクテム
- 宇佐美工業(2)
- 岡崎精工(1)
- タカチ電機工業(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssn-125」の検索結果

ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,861税込¥2,0471本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応