カテゴリ
- オフィス家具(541)
- 制御機器(233)
- 切削工具(67)
- 自動車純正部品(41)
- 測定用品(26)
- 事務用品(24)
- 研磨材(19)
- 保管用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(16)
- バイク純正部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 医療(10)
- バイク部品(8)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(65)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EPCOS(14)
- MAZDA(マツダ)(26)
- MURATA(村田製作所)(9)
- SONIC(ソニック)[文具](18)
- STMicro(15)
- TAG(9)
- VISHAY(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イシハシ精工(22)
- イスカル(10)
- イトーキ(528)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ニッサン(15)
- プロトティップ(12)
- 三菱電機(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nf6」の検索結果

STD20NF06T4
STMicro¥1,798税込¥1,9781セット(10個)7日以内出荷長さ(mm)6.6幅(mm)6.2高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)シリーズSTripFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)24最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)4最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ23nC@10V最大パワー消費60W最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-55
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
画筆 ネオセーブル 平筆
ぺんてる(アストラム)¥329税込¥3621本当日出荷独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。種別平筆材質穂先:ナイロン繊維 軸:再生PPエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応






ポケットファイルα<ノビータα>A4
コクヨ(4件のレビュー)¥279税込¥3071冊当日出荷表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。仕様中紙なし材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%







フェルール
ニチフ¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨![名札用表示面 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583065-191225-02.jpg)
名札用表示面
SONIC(ソニック)[文具]¥109~税込¥120~1枚当日出荷から翌々日出荷大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。用途カードの収納材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂色クリア
低温作動弁
兼工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体水材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム![防水チャック表示面 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110598-160615-02.jpg)
防水チャック表示面 10枚入
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷サイズ名刺外寸横幅(mm)106外寸縦幅(mm)82内寸横幅(mm)91内寸縦幅(mm)56
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥779税込¥8571本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。全長(mm)170
ソフトニューフレックス
八興(12件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性![キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359826-200107-02.jpg)
キーホルダー名札
SONIC(ソニック)[文具]¥229税込¥2521袋(6個)当日出荷ネーム紙簡単取り出し機能。二重リング。表示面(片面表示・ハードケース)。材質表示面=PE カバー=PET色グリーン・イエロー・レッド・ブルー・ホワイト主要材質表示面=PE カバー=PET中紙サイズ(mm)中紙:17×42mm
RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 6kV dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)3日以内出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応![名刺型縦横名札 両用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359799-200107-02.jpg)
名刺型縦横名札 両用
SONIC(ソニック)[文具]¥349税込¥3841個当日出荷30°ごとにクリップが回転。材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS主要材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm
脚付まな板NF-06
東和ポリエイト¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)260×160×40
収納フック NF-60
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌などトラスコ品番440-3932材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装色ダークグレー質量(g)31種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196![名札用表示面 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080577-190307-02.jpg)
名札用表示面 チャックタイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥689税込¥7581袋(5枚)当日出荷表示面=再生ポリオレフィン系樹脂材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂寸法(mm)104×78、中紙:91×56主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm![タッグ名札 タテ型 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036126-210315-04.jpg)
タッグ名札 タテ型 チャックタイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥2,298税込¥2,5281箱(10袋)当日出荷タテ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。材質表示面:PO、クリップ:POM中紙サイズ(mm)56×91サイズ(mm)68×163×11![名札用表示面 大 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359844-200107-02.jpg)
名札用表示面 大
SONIC(ソニック)[文具]¥659税込¥7251袋(5枚)当日出荷大型チャックタイプ。材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm![U型 名札 小 両用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359774-200107-02.jpg)
U型 名札 小 両用
SONIC(ソニック)[文具]¥239税込¥2631袋(2個)当日出荷キズがつきにくいメタクリル樹脂製。材質表示面=PMMA主要材質表示面=PMMA中紙サイズ(mm)中紙:50×25mm![ソフト名札 小々 両用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036117-210315-04.jpg)
ソフト名札 小々 両用
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10袋)当日出荷動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。材質表示面:再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)50×25グリーン購入法適合![名刺型名札 大 両用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359783-200107-02.jpg)
名刺型名札 大 両用
SONIC(ソニック)[文具]¥239税込¥2631袋(2個)当日出荷クリップ・安全ピン。ハードタイプ。材質表示面=PET主要材質表示面=PET中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm![U型名札 小 両用 10個入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55805255-250711-02.jpg)
U型名札 小 両用 10個入
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷作業のジャマにならない小さめサイズのU型タイプ名札です!。傷がつきにくいメタクリル樹脂製です。材質PMMA寸法(mm)中紙:50×25、パッケージ:55×100×38
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(23個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
...





















![名札用表示面 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583065-191225-02.jpg)

![防水チャック表示面 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110598-160615-02.jpg)



![キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359826-200107-02.jpg)

![名刺型縦横名札 両用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359799-200107-02.jpg)


![カラータッグ名札 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786744-160426-02.jpg)

![名札用表示面 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080577-190307-02.jpg)
![タッグ名札 タテ型 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036126-210315-04.jpg)
![名札用表示面 大 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359844-200107-02.jpg)
![U型 名札 小 両用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359774-200107-02.jpg)

![ソフト名札 小々 両用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036117-210315-04.jpg)
![名刺型名札 大 両用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359783-200107-02.jpg)
![名札用表示面 2枚収納タイプ 5枚入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110853-200925-02.jpg)
![U型名札 小 両用 10個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55805255-250711-02.jpg)