絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エバラポンプ(荏原製作所)

エバラポンプ(荏原製作所)のページです。エバラポンプ(荏原製作所)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 荏原製作所
所在地〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11-1
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)

    水位制御用フロートスイッチ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
    用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール FH-200 CFS21-8213

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
  • ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型ステンレス製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング エバラポンプ(荏原製作所)

    Oリング

    エバラポンプ(荏原製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
    用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
  • 並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製スルース弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
  • フランジ型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    フランジ型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
  • ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
  • 工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水仕様非自動形付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)質量(kg)8.5直径(Φmm)189高さ(mm)266極数2形式乾式水中主要材質ポリウレタン冷却方式内装式(全周流式)材質(フレーム)ADC12異物通過径(Φmm)6絶縁階級E内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12材質(羽根車)PUR(ポリウレタン)材質(主軸)SUS420J2材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材運転可能最低水位(mm)40配管接続方式ホースカップリング
  • ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • 並型フランジ式FC製チェッキ弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製チェッキ弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200材質(ゴムシール)ゴム/NBR材質(弁箱)FC200