絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • CKD(2,545)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • KVK(2,254)
  • ParkerTAIYO(867)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,064)
  • SK11(752)
  • TOTO(2,283)
  • TRUSCO(646)
  • エスコ(3,222)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,259)
  • コガネイ(5,554)
  • セキスイ(841)
  • ミヤコ(1,265)
  • 千代田通商(986)
  • 工進(2,059)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)

    水位制御用フロートスイッチ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
    用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール FH-200 CFS21-8213

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
  • ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型ステンレス製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Oリング エバラポンプ(荏原製作所)

    Oリング

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板仕様非自動形軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
    用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
  • 並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製スルース弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
  • 並型フランジ式FC製チェッキ弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製チェッキ弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200材質(ゴムシール)ゴム/NBR材質(弁箱)FC200
  • ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
  • フランジ型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    フランジ型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
  • 工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)仕様非自動形質量(kg)8.5直径(Φmm)189高さ(mm)266極数2形式乾式水中主要材質ポリウレタン冷却方式内装式(全周流式)材質(フレーム)ADC12異物通過径(Φmm)6絶縁階級E内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12材質(羽根車)PUR(ポリウレタン)材質(主軸)SUS420J2材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材運転可能最低水位(mm)40配管接続方式ホースカップリング
  • ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)